Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HEDI Kunststoff-Kabeltrommel Professional Plus 320, Drehstrom-Ausführung 32 A, 25 m HEDI Panzerkabel Plus 5x4,0 mm², spritzwassergeschützt # K3D2532QT4


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HEDI Kunststoff-Kabeltrommel Professional Plus 320, Drehstrom-Ausführung 32 A, 25 m HEDI Panzerkabel Plus 5x4,0 mm², spritzwassergeschützt # K3D2532QT4
HEDI Kunststoff-Kabeltrommel Professional Plus 320, Drehstrom-Ausführung 32 A, 25 m HEDI Panzerkabel Plus 5x4,0 mm², spritzwassergeschützt # K3D2532QT4
Hedi Logo
Artikel-Nr.:
     6922A-13414-D44-K3D2532QT4
Hersteller:
     Hedi
Herst.-Nr.:
     K3D2532QT4
EAN/GTIN:
     4003644002818
Suchbegriffe:
CEE Kabeltrommel
Gartenkabeltrommel
Kabeltrommel
Kunststoff-Kabeltrommel
Kunststoff-Kabeltrommel Professional Plus 320, Drehstromausführung, 25 m H07BQ-F 5G4,0, 1 CEE-Steckdose 5x32 A und 2 Schuko-Steckdosen, Thermoschutzschalter. Für den ständigen Einsatz im Freien.
Weitere Informationen:
Kabellänge:
25 m
Kabelfarbe:
orange
Material Gehäuse:
Kunststoff
Anzahl Schuko-Steckdosen:
2
Anzahl Steckdosen CEE 5x32 A:
1
... > Lager 6922 > Hedi > Hedi
Weitere Suchbegriffe: Panzer-Starkstromverlängerung, Panzer-Verlängerungsleitung, Panzerleitung, kabeltrommel 25 m aussenbereich, gartenkabeltrommel 25m, gartenkabeltrommel, CEE Kabeltrommel; Gartenkabeltrommel; Kabeltrommel; Kunststoff-Kabeltrommel; Panzer-Starkstromverlängerung; Panzer-Verlängerungsleitung; Panzerleitung; Starkstromverlängerung; Verlängerungskabel
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 6922
unbekannt
Frei Haus
ab € 310,56*
€ 361,03*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 315,25*
€ 367,76*
9 Tage
75
Frei Haus
ab € 347,19*
€ 402,01*
Preise: Lager 6922
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 361,03*
€ 429,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 355,43*
€ 422,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 344,19*
€ 409,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 335,52*
€ 399,27
pro Stück
ab 500 Stück
€ 310,56*
€ 369,57
pro Stück
Lagerstand: Lager 6922
Versand: Lager 6922
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6922
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.