Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Baustellenbedarf
>
Baustelleneinrichtung
>
Baustellenelektro
>
Verteiler, Verlängerungen und Anschlusskabel
>
Kabeltrommel
>
Kunststoff-Kabeltrommel
>
Artikel
HEDI Kunststoff-Kabeltrommel Professional Plus 320, Drehstrom-Ausführung 16 A, 33 m HEDI Panzerkabel Plus 5x2,5 mm², spritzwassergeschützt # K3D3316Q2T
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
6922A-13414-D44-K3D3316Q2T
Hersteller:
Hedi
Herst.-Nr.:
K3D3316Q2T
EAN/GTIN:
4003644016808
Suchbegriffe:
CEE Kabeltrommel
Gartenkabeltrommel
Kabeltrommel
Kunststoff-Kabeltrommel
Kunststoff-Kabeltrommel Professional Plus 320, Drehstromausführung, 33 m H07BQ-F 5G2,5, 1 CEE-Steckdose 5x16 A und 2 Schuko-Steckdosen, Thermoschutzschalter. Für den ständigen Einsatz im Freien.
Weitere Informationen:
Kabellänge:
33 m
Kabelfarbe:
orange
Material Gehäuse:
Kunststoff
Anzahl Schuko-Steckdosen:
2
Anzahl Steckdosen CEE 5x16 A:
1
... >
Lager 6922
>
Hedi
>
Hedi
Weitere Suchbegriffe:
Panzer-Starkstromverlängerung
,
Panzer-Verlängerungsleitung
,
Panzerleitung
,
hedi kunststoff kabeltrommel
,
gartenkabeltrommel
,
kabeltrommel außenbereich
,
CEE Kabeltrommel; Gartenkabeltrommel; Kabeltrommel; Kunststoff-Kabeltrommel; Panzer-Starkstromverlängerung; Panzer-Verlängerungsleitung; Panzerleitung; Starkstromverlängerung; Verlängerungskabel
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 267,87*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 324,94*
€ 386,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 319,95*
€ 380,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 305,74*
€ 363,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 297,92*
€ 354,52
pro Stück
ab 500 Stück
€ 267,87*
€ 318,77
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen