Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HEDI Kunststoff-Kabeltrommel Professional Plus 450, Drehstrom-Ausführung 32 A, leer, für bis zu 50 m Neopren-Gummi-Leitung, mit FI-Schalter, spritzwassergeschützt # K4003011I


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HEDI Kunststoff-Kabeltrommel Professional Plus 450, Drehstrom-Ausführung 32 A, leer, für bis zu 50 m Neopren-Gummi-Leitung, mit FI-Schalter, spritzwassergeschützt # K4003011I
HEDI Kunststoff-Kabeltrommel Professional Plus 450, Drehstrom-Ausführung 32 A, leer, für bis zu 50 m Neopren-Gummi-Leitung, mit FI-Schalter, spritzwassergeschützt # K4003011I
Hedi Logo
Artikel-Nr.:
     6922A-13414-D44-K4003011I
Hersteller:
     Hedi
Herst.-Nr.:
     K4003011I
EAN/GTIN:
     4003644012404
Suchbegriffe:
Kunststoff-Kabeltrommel
Geräte-Leertrommel
Kabel-Leertrommel
Kabelleertrommel
Kunststoff-Kabeltrommel Professional Plus 450, Drehstromausführung 32 A, leer, für bis zu 50 m Neopren-Gummi-Leitung, 1 CEE-Steckdose 5x32 A, 1 CEE-Steckdose 5x16 A und 3 Schuko-Steckdosen, Personenschutzschalter (RCD) 25/0,03 A und Thermoschutzschalter.
Weitere Informationen:
Material Gehäuse:
Kunststoff
Anzahl Schuko-Steckdosen:
3
Anzahl Steckdosen CEE 5x16 A:
1
Anzahl Steckdosen CEE 5x32 A:
1
... > Lager 6922 > Hedi > Hedi
Weitere Suchbegriffe: Leer Trommel, Leertrommel, hedi leertrommel, geräte-leertrommel, kunststoff-kabeltrommel 50m, Geräte-Leertrommel; Kabel-Leertrommel; Kabelleertrommel; Kunststoff-Kabeltrommel; Leer Trommel; Leertrommel
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 6922
unbekannt
Frei Haus
ab € 245,35*
€ 295,24*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 262,47*
€ 315,46*
Preise: Lager 6922
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 295,24*
€ 351,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 289,62*
€ 344,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 278,63*
€ 331,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 271,76*
€ 323,39
pro Stück
ab 500 Stück
€ 245,35*
€ 291,97
pro Stück
Lagerstand: Lager 6922
Versand: Lager 6922
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6922
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.