Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HEDI Kunststoff-Kabeltrommel Professional Plus 320, leer, für bis zu 50 m Neopren-Gummi-Leitung 5x1,5 mm² # K4003020D


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HEDI Kunststoff-Kabeltrommel Professional Plus 320, leer, für bis zu 50 m Neopren-Gummi-Leitung 5x1,5 mm² # K4003020D
HEDI Kunststoff-Kabeltrommel Professional Plus 320, leer, für bis zu 50 m Neopren-Gummi-Leitung 5x1,5 mm² # K4003020D
Hedi Logo
Artikel-Nr.:
     6922A-13414-D44-K4003020D
Hersteller:
     Hedi
Herst.-Nr.:
     K4003020D
EAN/GTIN:
     4003644012442
Suchbegriffe:
Kunststoff-Kabeltrommel
Geräte-Leertrommel
Kabel-Leertrommel
Kabelleertrommel
Kunststoff-Kabeltrommel Professional Plus 320, leer, für bis zu 60 m Neopren-Gummi-Leitung, 2 druckwasserdichte CEE-Steckdosen 5x16 A, 3 druckwasserdichte Schuko-Steckdosen, Schutzart IP 67, und Thermoschutzschalter.
Weitere Informationen:
Material Gehäuse:
Kunststoff
Anzahl Schuko-Steckdosen:
3
Anzahl Steckdosen CEE 5x16 A:
2
... > Lager 6922 > Hedi > Hedi
Weitere Suchbegriffe: Leer Trommel, Leertrommel, hedi leertrommel, geräte-leertrommel, kunststoff-kabeltrommel 50m, Geräte-Leertrommel; Kabel-Leertrommel; Kabelleertrommel; Kunststoff-Kabeltrommel; Leer Trommel; Leertrommel
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 6922
unbekannt
Frei Haus
ab € 417,50*
€ 481,51*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 420,53*
€ 486,90*
Preise: Lager 6922
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 481,51*
€ 573,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 480,41*
€ 571,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 464,53*
€ 552,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 451,33*
€ 537,08
pro Stück
ab 500 Stück
€ 417,50*
€ 496,83
pro Stück
Lagerstand: Lager 6922
Versand: Lager 6922
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6922
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.