Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HEDI Kunststoff-Kabeltrommel Professional Plus 450, Drehstrom-Ausführung 32 A, 25 m Neopren-Gummi-Leitung 5x4,0 mm², mit FI-Schalter, spritzwassergeschützt # K4252012I4


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HEDI Kunststoff-Kabeltrommel Professional Plus 450, Drehstrom-Ausführung 32 A, 25 m Neopren-Gummi-Leitung 5x4,0 mm², mit FI-Schalter, spritzwassergeschützt # K4252012I4
HEDI Kunststoff-Kabeltrommel Professional Plus 450, Drehstrom-Ausführung 32 A, 25 m Neopren-Gummi-Leitung 5x4,0 mm², mit FI-Schalter, spritzwassergeschützt # K4252012I4
Hedi Logo
Artikel-Nr.:
     6922A-13414-D44-K4252012I4
Hersteller:
     Hedi
Herst.-Nr.:
     K4252012I4
EAN/GTIN:
     4003644012046
Suchbegriffe:
CEE Kabeltrommel
Gartenkabeltrommel
Kabeltrommel
Kunststoff-Kabeltrommel
Kunststoff-Kabeltrommel Professional Plus 450, Drehstromausführung 32 A, 25 m H07RN-F 5G4,0, 2 CEE-Steckdosen 5x32 A, 1 CEE-Steckdose 5x16 A und 2 Schuko-Steckdosen, Personenschutzschalter (RCD) 25/0,03 A und Thermoschutzschalter. Für den ständigen Einsatz im Freien
Weitere Informationen:
Kabellänge:
25 m
Kabelfarbe:
schwarz
Material Gehäuse:
Kunststoff
Anzahl Schuko-Steckdosen:
2
Anzahl Steckdosen CEE 5x16 A:
1
Anzahl Steckdosen CEE 5x32 A:
2
... > Lager 6922 > Hedi > Hedi
Weitere Suchbegriffe: kabeltrommel 25 m aussenbereich, gartenkabeltrommel 25m, gartenkabeltrommel, CEE Kabeltrommel; Gartenkabeltrommel; Kabeltrommel; Kunststoff-Kabeltrommel
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 435,61*
€ 509,84*
Lager 6922
unbekannt
Frei Haus
ab € 443,61*
€ 517,18*
Preise: Lager 6922
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 517,18*
€ 615,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 514,11*
€ 611,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 493,64*
€ 587,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 479,00*
€ 570,01
pro Stück
ab 500 Stück
€ 443,61*
€ 527,90
pro Stück
Lagerstand: Lager 6922
Versand: Lager 6922
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6922
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.