Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HEDI Kunststoff-Kabeltrommel Professional Plus 450, Drehstrom-Ausführung 32 A, 33 m Neopren-Gummi-Leitung 5x4,0 mm², mit FI-Schalter, spritzwassergeschützt # K4332021I4


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HEDI Kunststoff-Kabeltrommel Professional Plus 450, Drehstrom-Ausführung 32 A, 33 m Neopren-Gummi-Leitung 5x4,0 mm², mit FI-Schalter, spritzwassergeschützt # K4332021I4
HEDI Kunststoff-Kabeltrommel Professional Plus 450, Drehstrom-Ausführung 32 A, 33 m Neopren-Gummi-Leitung 5x4,0 mm², mit FI-Schalter, spritzwassergeschützt # K4332021I4
Hedi Logo
Artikel-Nr.:
     6922A-13414-D44-K4332021I4
Hersteller:
     Hedi
Herst.-Nr.:
     K4332021I4
EAN/GTIN:
     4003644002719
Suchbegriffe:
CEE Kabeltrommel
Gartenkabeltrommel
Kabeltrommel
Kunststoff-Kabeltrommel
Kunststoff-Kabeltrommel Professional Plus 450, Drehstromausführung 32 A, 33 m H07RN-F 5G4,0, 1 CEE-Steckdose 5x32 A, 2 CEE-Steckdosen 5x16 A und 2 Schuko-Steckdosen, Personenschutzschalter (RCD) 25/0,03 A und Thermoschutzschalter. Für den ständigen Einsatz im Freien
Weitere Informationen:
Kabellänge:
33 m
Kabelfarbe:
schwarz
Material Gehäuse:
Kunststoff
Anzahl Schuko-Steckdosen:
2
Anzahl Steckdosen CEE 5x16 A:
2
Anzahl Steckdosen CEE 5x32 A:
1
... > Lager 6922 > Hedi > Hedi
Weitere Suchbegriffe: hedi kunststoff kabeltrommel, gartenkabeltrommel, kabeltrommel außenbereich, CEE Kabeltrommel; Gartenkabeltrommel; Kabeltrommel; Kunststoff-Kabeltrommel
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 6922
unbekannt
Frei Haus
ab € 462,23*
€ 537,20*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 467,66*
€ 542,70*
Preise: Lager 6922
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 537,20*
€ 639,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 530,71*
€ 631,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 510,94*
€ 608,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 496,15*
€ 590,42
pro Stück
ab 500 Stück
€ 462,23*
€ 550,05
pro Stück
Lagerstand: Lager 6922
Versand: Lager 6922
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6922
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.