| |
|
| Artikel-Nr.: 6922A-13414-D44-KVM402016I Herst.-Nr.: KVM402016I EAN/GTIN: 4003644014705 |
| |
|
| | |
| Steckdosenverteiler aus glasfaserverstärktem Kunststoff, Ober- und Unterseite mit vier Standfüßen aus Gummimaterial, mit großzügigem Tragegriff für den mobilen Einsatz, mit ca. 2,5 m Neopren-Gummi-Leitung H07RN-F 5G2,5 und CEE-Stecker 400 V / 16 A; Ausgänge: 2 CEE-Steckdosen und 4 Schuko-Steckdosen, Personenschutzschalter (RCD) 40/0,03 A. Für den ständigen Einsatz im Freien. Weitere Informationen: | | Kabellänge: | 2,5 m | Kabelfarbe: | schwarz | Material Gehäuse: | Kunststoff / Gummi | Anzahl Schuko-Steckdosen: | 4 | Anzahl Steckdosen CEE 5x16 A: | 2 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 21 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 131,94* | € 163,47* | | | | Lager 6922 | | | | | | Frei Haus | ab € 132,02* | € 164,18* | | | | | | 8 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 155,60* | € 191,91* | | | | | 5 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 178,36* | € 219,83* | | | | | 5 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 286,69* | € 334,05* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6922 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6922 | | Versand: Lager 6922 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6922 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|