Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HEDI Verlängerungsleitung, 10 m HEDI Panzerkabel 3x2,5 mm², gelb # VK10U2F


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HEDI Verlängerungsleitung, 10 m HEDI Panzerkabel 3x2,5 mm², gelb # VK10U2F
HEDI Verlängerungsleitung, 10 m HEDI Panzerkabel 3x2,5 mm², gelb # VK10U2F
Hedi Logo
Artikel-Nr.:
     6922A-13414-D44-VK10U2F
Hersteller:
     Hedi
Herst.-Nr.:
     VK10U2F
EAN/GTIN:
     4003644007592
Suchbegriffe:
Panzer-Starkstromverlängerung
Panzer-Verlängerungsleitung
Panzerleitung
Stromverlängerungskabel
Verlängerungsleitung, 10 m HEDI Panzerkabel AT-N07V3V3-F 3G2,5, gelb, mit spritzwassergeschütztem Schuko-Stecker und -Kupplung. Schutzart IP 44. Für den ständigen Einsatz im Freien.
Weitere Informationen:
Kabellänge:
1 m
Kabelfarbe:
gelb
Anzahl Schuko-Steckdosen:
1
... > Lager 6922 > Hedi > Hedi
Weitere Suchbegriffe: Verlängerungskabel, Verlängerungsschnur, schutzkontakt verlängerungskabel, verlängerungskabel, panzerleitung gelb, Panzer-Starkstromverlängerung; Panzer-Verlängerungsleitung; Panzerleitung; Starkstromverlängerung; Verlängerungskabel
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
31 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 35,40*
€ 47,57*
Lager 6922
unbekannt
Frei Haus
ab € 40,95*
€ 54,67*
Preise: Lager 6922
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 54,67*
€ 65,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 54,14*
€ 64,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 51,45*
€ 61,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 49,30*
€ 58,67
pro Stück
ab 20 Stück
€ 47,42*
€ 56,43
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 40,95*
€ 48,73
pro Stück
Lagerstand: Lager 6922
Versand: Lager 6922
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6922
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.