| |
|
| Artikel-Nr.: 6922A-13414-D44-VK25UF Herst.-Nr.: VK25UF EAN/GTIN: 4003644007578 |
| |
|
| | |
| Verlängerungsleitung, 25 m HEDI Panzerkabel AT-N07V3V3-F 3G1,5, gelb, mit spritzwassergeschütztem Schuko-Stecker und -Kupplung sowie einem Klett-Kabelbinder. Schutzart IP 44. Für den ständigen Einsatz im Freien. Weitere Informationen: | | Kabellänge: | 25 m | Kabelfarbe: | gelb | Anzahl Schuko-Steckdosen: | 1 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: verlängerungskabel, Panzer-Starkstromverlängerung; Panzer-Verlängerungsleitung; Panzerleitung; Starkstromverlängerung; Verlängerungskabel |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 21 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 48,43* | € 64,09* | | | | Lager 6922 | | | | | | Frei Haus | ab € 52,85* | € 69,54* | | | | | | 5 Tage | | | | | € 6,45* | ab € 60,71* | € 79,03* | | | | | 6 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 108,94* | € 136,58* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6922 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6922 | | Versand: Lager 6922 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6922 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|