Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HEDI Drehstrom-Verlängerungsleitung 16 A, 25 m HEDI Panzerkabel Plus 5x2,5 mm², mit Phasenwendestecker, spritzwassergeschützt # VKD2516Q2F


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HEDI Drehstrom-Verlängerungsleitung 16 A, 25 m HEDI Panzerkabel Plus 5x2,5 mm², mit Phasenwendestecker, spritzwassergeschützt # VKD2516Q2F
HEDI Drehstrom-Verlängerungsleitung 16 A, 25 m HEDI Panzerkabel Plus 5x2,5 mm², mit Phasenwendestecker, spritzwassergeschützt # VKD2516Q2F
Hedi Logo
Bild2
Artikel-Nr.:
     6922A-13414-D44-VKD2516Q2F
Hersteller:
     Hedi
Herst.-Nr.:
     VKD2516Q2F
EAN/GTIN:
     4003644018659
Suchbegriffe:
CEE-Verlängerungsleitung
Gummi-Verlängerungsleitung
Panzer-Starkstromverlängerung
Panzer-Verlängerungsleitung
Drehstrom-Verlängerungsleitung, 25 m HEDI Panzerkabel Plus H07BQ-F 5G2,5, 1 spritzwassergeschützte CEE-Kupplung und 1 CEE-Phasenwendestecker 5x16 A, 400 V. Für den ständigen Einsatz im Freien.
Weitere Informationen:
Kabellänge:
25 m
Kabelfarbe:
orange
Anzahl Steckdosen CEE 5x16 A:
1
... > Lager 6922 > Hedi > Hedi
Weitere Suchbegriffe: Panzerleitung, panzer-verlängerungsleitung, CEE-Verlängerungsleitung; Gummi-Verlängerungsleitung; Panzer-Starkstromverlängerung; Panzer-Verlängerungsleitung; Panzerleitung; Starkstromverlängerung; Verlängerungskabel
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 6922
unbekannt
Frei Haus
ab € 127,70*
€ 159,88*
20 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 138,67*
€ 172,99*
Preise: Lager 6922
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 159,88*
€ 190,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 157,96*
€ 187,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 149,77*
€ 178,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 144,62*
€ 172,10
pro Stück
ab 500 Stück
€ 127,70*
€ 151,96
pro Stück
Lagerstand: Lager 6922
Versand: Lager 6922
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6922
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.