| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 6922A-13616-D44-488032 Herst.-Nr.: 488032 EAN/GTIN: 8024482004204 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Doppelwandiger Werkzeugkoffer aus Polyethylen mit TSA-Schloss. (TSA-Schlösser können am Flughafen mit einem Generalschlüssel geöffnet werden, dies verhindert ein gewaltsames Öffnen bei der Zollabfertigung). Ausgestattet mit: 2 Werkzeugtafeln mit Einstecktaschen, davon eine beidseitig bestückbar, 2 abschließbare Schlösser, breites Dokumentenfach, Boden mit verstellbaren Einteilungen. • Tragfähigkeit: max. 25 kg Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Ursprungsland: | Rumänien | Gewicht: | 5500 kg | Farbe: | schwarz | Abmessungen: | A: 422 mm • B: 327 mm • C: 185 mm • D: 75 mm • E: 110 mm |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |