| |
|
| Artikel-Nr.: 6922A-15412-D44-1768795 Herst.-Nr.: 1768795 EAN/GTIN: 5706915078152 |
| |
|
| | |
| Produktstärken: | 50% längere Lebensdauer und doppelte Haltbarkeit* | Erhöhte Wanddicke verbessert die Haltbarkeit und minimiert Zahnverlust | Optimiertes Zahndesign dringt problemlos in Metall ein | Längere, schärfere Zähne entfernen mehr Holz für schnelles Schneiden | SPEED SLOT Treppenöffnung für schnelle, einfache Entfernung des Bohrkerns | Stabile Kofferkonstruktion hält Schäden durch Fallen und harte Umgebung stand | Schnappverschluss verriegelt das Set fest und sicher | Schnalle und Scharnierstifte aus Metall brechen und verschleißen nicht | *im Vgl. zum LENOX Vorgängermodell | Weitere Informationen: | | Ursprungsland: | US | Gewicht: | 2,363 kg | Länge: | 34 cm | Breite: | 24 cm | Höhe: | 10 cm |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |