| |
|
| Artikel-Nr.: 6922A-15412-D44-210886066GR Herst.-Nr.: 210886066GR EAN/GTIN: 0082472210880 |
| |
|
| | |
| Produktstärken: | Gebogenes POWER ARC-Design für hervorragende Leistung bei allen Anwendungen | Das gebogene POWER ARC-Sägeblatt bietet bis zu 2x längere Lebensdauer gegenüber den traditionellen geraden LENOX® Säbelsägeblättern | Das aggressive Sägeblattdesign optimiert den Angriffswinkel des Blatts und ermöglicht schnellere Schnitte in zahlreiche Materialien | T2™ Technologie und Titanpräzisionsbeschichtung leiten Wärme ab und machen Sägeblätter dadurch langlebiger | Titanbeschichtung macht Zähne verschleißfester | So bleiben sie scharf für schnelleres Schneiden | Weitere Informationen: | | Ursprungsland: | US | Gewicht: | 0,186 kg | Länge: | 20,4 cm | Breite: | 5,4 cm | Höhe: | 1,5 cm |
|
| | |
| | | |
| |