Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Facom Sortiment "Gewindeschneiden", 31-tlg.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     6922A-15412-D44-221.227J1
Hersteller:
     Facom
Herst.-Nr.:
     221.227J1
EAN/GTIN:
     3148515377006
Suchbegriffe:
Gewindebohrer Satz
Gewindebohrer-Sortiment
Gewindebohrersortiment
Regel-Gewindebohrer
Weitere Informationen:
Lieferumfang:
<b>Lieferumfang:</b><br/>je 9 Vorschneider, Fertigschneider: M3 - M4 - M5 - M6 - M7 - M8 - M9 - M10 - M12<br/>9 Schneideisen<br/>2 Windeisen<br/>2 Schneideisenhalter<br/>Kasten BT.109G
Technische Daten:
<b>Technische Daten:</b><br/>d [mm]: M3 - M4 - M5 - M6 - M7 - M8 - M9 - M10 - M12<br/>Inhalt: 18 Gewindebohrer - 9 Schneideisen - 4 Werkzeugaufnahme<br/>Abmessungen [mm]: 470 x 195 x 53<br/>[kg]: 3,100
Weitere Suchbegriffe: Regelgewindebohrer, gewindebohrer satz
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 557,90*
€ 638,30*
Frei Haus
ab € 541,16*
€ 641,25*
Lager 6922
unbekannt
Frei Haus
ab € 573,44*
€ 655,42*
14 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 547,25*
€ 659,97*
23 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 648,88*
€ 755,86*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6922
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 655,42*
€ 779,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 639,48*
€ 760,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 601,29*
€ 715,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 589,39*
€ 701,37
pro Stück
ab 500 Stück
€ 573,44*
€ 682,39
pro Stück
Lagerstand: Lager 6922
Versand: Lager 6922
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6922
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.