Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Facom Sortiment "Gewindeschneiden", 41-tlg.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     6922A-15412-D44-221.227SJ2
Hersteller:
     Facom
Herst.-Nr.:
     221.227SJ2
EAN/GTIN:
     3148515377303
Suchbegriffe:
Gewindebohrer Satz
Gewindebohrer-Sortiment
Gewindebohrersortiment
Regel-Gewindebohrer
Weitere Informationen:
Produktstärken:
<b>Produktstärken:</b><br/>je 12 Vorschneider, Fertigschneider: M3 - M4 - M5 - M6 - M7 - M8 - M9 - M10 - M12 - M14 - M16 - M18, Kobalt-Gewindebohrer: 227.S<br/>12 Schneideisen<br/>3 Windeisen<br/>2 Schneideisenhalter<br/>Einsatz PL.46 und Kasten BT.105
Technische Daten:
<b>Technische Daten:</b><br/>d [mm]: M3 - M4 - M5 - M6 - M7 - M8 - M9 - M10 - M12 - M14 - M16 - M18<br/>Inhalt: 24 Gewindebohrer - 12 Schneideisen - 5 Werkzeugaufnahme<br/>Abmessungen [mm]: 540 x 284 x 58<br/>[kg]: 5,700
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 6922
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.175,46*
€ 1.251,22*
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.177,68*
€ 1.254,10*
14 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.144,46*
€ 1.272,57*
7 Tage
10
Frei Haus
ab € 1.347,49*
€ 1.472,32*
Frei Haus
ab € 1.436,15*
€ 1.567,20*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6922
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.251,22*
€ 1.488,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.246,47*
€ 1.483,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.214,12*
€ 1.444,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.192,96*
€ 1.419,62
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.175,46*
€ 1.398,80
pro Stück
Lagerstand: Lager 6922
Versand: Lager 6922
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6922
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
RS Pro
6681129
ab € 294,99*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.