Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Facom Standard-Gewindebohrer M20 Satz, 3-tlg.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     6922A-15412-D44-227.20X250T3
Hersteller:
     Facom
Herst.-Nr.:
     227.20X250T3
EAN/GTIN:
     3148511533604
Suchbegriffe:
Gewindebohrer Satz
Gewindebohrer-Sortiment
Gewindebohrersortiment
Regel-Gewindebohrer
Weitere Informationen:
Produktstärken:
<b>Produktstärken:</b><br/>HSS
Technische Daten:
<b>Technische Daten:</b><br/>d1 [mm]: 20<br/>d2 [mm]: 11,20<br/>L [mm]: 112<br/>L1 [mm]: 2,50<br/>Inhalt: x 3<br/>[g]: 490
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 130,68*
€ 159,90*
Frei Haus
ab € 126,67*
€ 160,62*
14 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 132,15*
€ 169,41*
Lager 6922
unbekannt
Frei Haus
ab € 142,02*
€ 173,41*
7 Tage
10
€ 5,99*
ab € 152,67*
€ 190,64*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6922
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 173,41*
€ 206,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 172,44*
€ 205,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 166,24*
€ 197,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 156,66*
€ 186,43
pro Stück
ab 500 Stück
€ 142,02*
€ 169,00
pro Stück
Lagerstand: Lager 6922
Versand: Lager 6922
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6922
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.