Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Facom Magnetwasserwaage trapezfoermig 400 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     6922A-15412-D44-307BM.40
Hersteller:
     Facom
Herst.-Nr.:
     307BM.40
EAN/GTIN:
     3148518335553
Suchbegriffe:
Magnet-Wasserwaage
Magnetwasserwaage
Wasserwaage
Wasserwaagen
Weitere Informationen:
Produktstärken:
<b>Produktstärken:</b><br/>Genauigkeit in Überkopflage 0,75 mm/m<br/>Massives Gehäuse aus Leichtmetall-Druckguss<br/>Elektrostatische Pulverbeschichtung
Technische Daten:
<b>Technische Daten:</b><br/>E [mm]: 23<br/>L [mm]: 400<br/>L1 [mm]: 50<br/>[g]: 420
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 38,69*
€ 51,90*
€ 8,95*
ab € 37,97*
€ 52,16*
14 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 44,06*
€ 60,65*
7 Tage
10
€ 5,99*
ab € 47,94*
€ 64,64*
Lager 6922
unbekannt
Frei Haus
ab € 51,98*
€ 67,78*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6922
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 67,78*
€ 80,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 65,42*
€ 77,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 62,13*
€ 73,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 60,10*
€ 71,52
pro Stück
ab 20 Stück
€ 57,58*
€ 68,52
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 51,98*
€ 61,86
pro Stück
Lagerstand: Lager 6922
Versand: Lager 6922
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6922
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.