Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Facom Hebel-Fettpresse


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     6922A-15412-D44-378A.50
Hersteller:
     Facom
Herst.-Nr.:
     378A.50
EAN/GTIN:
     3662424048296
Suchbegriffe:
Fettpresse
fettpresse
Hebel-Fettpresse
Weitere Informationen:
Produktstärken:
Produktstärken: | Fettkartusche | Verwendung mit Standard-Kartuschen bzw. mit losem Fett | Schlauch nach Norm 1283 (statischer Druck und Abplatzen) | Konstruktion des Gummischlauchs nach Norm DIN20024 zugelassen
Technische Daten:
Technische Daten: | Arbeitsdruck: 400 bar, mit Entlüftungsmöglichkeit | Inhalt 500 cm³ oder 400 g Fett | Schlauchdurchmesser: 13,1 mm | Biegungsradius des Schlauchs: 90 mm | Länge: 370 mm (ohne Schlauch) | Gewicht (kg): 1,356
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 54,98*
€ 69,88*
€ 8,95*
ab € 53,33*
€ 70,19*
Lager 6922
unbekannt
Frei Haus
ab € 65,47*
€ 82,05*
25 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 64,30*
€ 82,79*
16 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 67,69*
€ 84,49*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6922
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 82,05*
€ 97,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 80,23*
€ 95,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 77,35*
€ 92,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 74,85*
€ 89,07
pro Stück
ab 500 Stück
€ 65,47*
€ 77,91
pro Stück
Lagerstand: Lager 6922
Versand: Lager 6922
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6922
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.