Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Facom LED-Taschenlampe, wiederaufladbar


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     6922A-15412-D44-779.CRTPB
Hersteller:
     Facom
Herst.-Nr.:
     779.CRTPB
EAN/GTIN:
     3662424047473
Suchbegriffe:
Akku-Taschenlampe
Akku-Packs
Akkupack
Batteriepack
LED-Taschenlampe, wiederaufladbar
Weitere Informationen:
Produktstärken:
Produktstärken: | 1 LED, 10W | Einstellbarer Lichtstrahl | 175 - 814 Lumen je nach gewünschtem Lichtstrahl | 34.225 Lux in 0,5 m Entfernung bei maximaler Öffnung | Maximale Betriebsdauer: 18,5 Stunden | Ladezeit: 6 Stunden | Dichtigkeits-Schutzklasse: IP65 | Wiederaufladbarer Li-Ion-Akku | Über USB aufladbar | Lieferung mit 230 V-Ladegerät, USB-Kabel, Tragschlaufe und Schutzhülle
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
10
€ 5,99*
ab € 101,12*
€ 129,45*
Lager 6922
unbekannt
Frei Haus
ab € 109,98*
€ 136,57*
Frei Haus
ab € 107,26*
€ 137,81*
17 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 152,37*
€ 195,01*
Preise: Lager 6922
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 136,57*
€ 162,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 134,54*
€ 160,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 127,67*
€ 151,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 123,47*
€ 146,93
pro Stück
ab 500 Stück
€ 109,98*
€ 130,88
pro Stück
Lagerstand: Lager 6922
Versand: Lager 6922
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6922
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
RS Pro
1964197
ab € 78,01*
Ähnlich
RS Pro
2006748
ab € 109,74*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.