Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Facom Universal-Messschieber Klasse 0 0-200 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     6922A-15412-D44-805.2
Hersteller:
     Facom
Herst.-Nr.:
     805.2
EAN/GTIN:
     3148512042655
Suchbegriffe:
Digital-Messschieber
Digitaler Messschieber
Digitalmessschieber
digital-messschieber 200 mm
Weitere Informationen:
Produktstärken:
<b>Produktstärken:</b><br/>Genauigkeit: 1/50 mm - 0,02 mm<br/>Innen-, Außen-, Tiefenmessung<br/>Edelstahl-Messschiene - matte Ausführung<br/>Härte der Messschiene: mindestens 40 HRC<br/>Flaches Tiefenmaß<br/>Nonius mit Führung für eine bessere Positionierung des Daumens<br/>Haltbarkeit des Nonius: mindestens 20.000 Zyklen<br/>Nonius-Feststellung mittels Schraube<br/>Lieferung im Kasten mit Konformitätsbescheinigung
Technische Daten:
<b>Technische Daten:</b><br/>A [mm]: 200<br/>C [mm]: 50<br/>E [mm]: 17<br/>L [mm]: 290<br/>Messabweichung [µm]: 30<br/>Präzision [mm]: 0,02<br/>[g]: 419
Weitere Suchbegriffe: digital messschieber
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 132,04*
€ 161,54*
Frei Haus
ab € 129,26*
€ 162,32*
14 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 141,41*
€ 180,67*
Lager 6922
unbekannt
Frei Haus
ab € 151,98*
€ 184,34*
7 Tage
10
€ 5,99*
ab € 162,46*
€ 202,83*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6922
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 184,34*
€ 219,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 182,85*
€ 217,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 174,08*
€ 207,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 165,75*
€ 197,24
pro Stück
ab 500 Stück
€ 151,98*
€ 180,86
pro Stück
Lagerstand: Lager 6922
Versand: Lager 6922
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6922
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.