Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Facom Bolzenschneider Rohrprofil axial 750mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     6922A-15412-D44-990.B2
Hersteller:
     Facom
Herst.-Nr.:
     990.B2
EAN/GTIN:
     3148517494688
Suchbegriffe:
Bolzenabschneider
Bolzenschneider
Bündigabschneider
Bündigschneider
Facom Bolzenschneider Rohrprofil axial 750mm
Weitere Informationen:
Produktstärken:
<b>Produktstärken:</b><br/>Schneidmesser aus Hochleistungs-Chromstahl<br/>Verbesserte Härte der Schneidmesser<br/>für längere Schneiddauer<br/>Spielnachstellung der Schneidmesser<br/>über Exzenterschrauben<br/>Ergonomische Griffe mit Handschutz
Technische Daten:
<b>Technische Daten:</b><br/>max. Ø [mm] : 60-140-160 kg/mm²: 13 - 9 - 8<br/>L ["]: 30<br/>L [mm]: 750<br/>Klinge: 990.LB2<br/>[kg]: 4,200
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 65,34*
€ 82,84*
€ 8,95*
ab € 63,82*
€ 83,22*
14 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 71,50*
€ 93,77*
Lager 6922
unbekannt
Frei Haus
ab € 79,71*
€ 100,13*
9 Tage
10
€ 5,99*
ab € 80,48*
€ 103,50*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6922
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 100,13*
€ 119,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 99,20*
€ 118,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 95,55*
€ 113,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 93,24*
€ 110,96
pro Stück
ab 500 Stück
€ 79,71*
€ 94,85
pro Stück
Lagerstand: Lager 6922
Versand: Lager 6922
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6922
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.