Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Facom Handschrauber antistatisch 2,5x75mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Facom 2.5 mm Schlitz Präzisionsschraubendreher, 157 mm / Klinge 75 mm
Facom 2.5 mm Schlitz Präzisionsschraubendreher, 157 mm / Klinge 75 mm
Artikel-Nr.:
     6922A-15412-D44-AEF.2.5X75
Hersteller:
     Facom
Herst.-Nr.:
     AEF.2.5X75
EAN/GTIN:
     3148510048925
Suchbegriffe:
Schlitz-Schraubendreher
Schlitz-Schraubenzieher
Schlitzschraubendreher
Schlitzschraubenzieher
Facom Handschrauber antistatisch 2,5x75mm
Weitere Informationen:
Produktstärken:
<b>Produktstärken:</b><br/>Mit schwenkbarem Kopf<br/>Klinge verchromt, Spitze brüniert
Technische Daten:
<b>Technische Daten:</b><br/>d1 x L1 [mm]: 17 x 82<br/>d2 x L2 [mm]: 2,5 x 75<br/>L [mm]: 157<br/>Farbe: Blau<br/>[g]: 14,5
Weitere Suchbegriffe: schlitz-schraubendreher
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 4,03*
€ 6,03*
€ 8,95*
ab € 3,93*
€ 6,05*
14 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 4,87*
€ 7,53*
25 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 4,97*
€ 7,59*
Lager 6922
unbekannt
Frei Haus
ab € 12,19*
€ 17,46*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6922
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,46*
€ 20,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,31*
€ 19,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,28*
€ 18,18
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,83*
€ 17,65
pro Stück
ab 50 Stück
€ 13,96*
€ 16,61
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 12,19*
€ 14,51
pro Stück
Lagerstand: Lager 6922
Versand: Lager 6922
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6922
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
C.K Tools
T4880X 257
ab € 3,57*
Ähnlich
RS Pro
1763429
ab € 6,65*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.