Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Facom MICRO-TECH® Handschrauber Torx® T10


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Facom T10 TORX® Präzisionsschraubendreher, 168 mm / Klinge 75 mm
Artikel-Nr.:
     6922A-15412-D44-AEX.10X75
Hersteller:
     Facom
Herst.-Nr.:
     AEX.10X75
EAN/GTIN:
     3148510049854
Suchbegriffe:
Schraubendreher TORX
Schraubenzieher TORX
TORX-Schraubendreher
TORX-Schraubenzieher
Facom MICRO-TECH® Handschrauber Torx® T10
Weitere Informationen:
Produktstärken:
<b>Produktstärken:</b><br/>Klinge verchromt, Spitze brüniert
Technische Daten:
<b>Technische Daten:</b><br/>d1 x L1 [mm]: 21 x 93<br/>d2 x L2 [mm]: 3,0 x 75<br/>L [mm]: 168<br/>Torx [Nr.]: T10<br/>Farbe: Aubergine<br/>Nr.: T x 10<br/>[g]: 32,6
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 5,62*
€ 8,17*
€ 8,95*
ab € 5,47*
€ 8,21*
14 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 6,73*
€ 10,19*
9 Tage
10
€ 5,99*
ab € 6,88*
€ 10,26*
Lager 6922
unbekannt
Frei Haus
ab € 13,92*
€ 19,80*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6922
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,80*
€ 23,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,70*
€ 23,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,51*
€ 22,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,35*
€ 20,65
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,76*
€ 19,94
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,92*
€ 16,56
pro Stück
Lagerstand: Lager 6922
Versand: Lager 6922
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6922
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
C.K Tools
T4877X 10
ab € 4,10*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.