| |
|
| Artikel-Nr.: 6922A-15412-D44-AME.B4 Herst.-Nr.: AME.B4 EAN/GTIN: 3148510071435 |
| |
|
| | |
| Facom Bits Serie 1 - Bit-Sortiment im Kasten Weitere Informationen: | | Produktstärken: | <b>Produktstärken:</b><br/>Für intensives, manuelles Verschrauben<br/>Bits 1/4" Schlitz: <!--StartFragment-->0,6x4,5 - 1,0x5,5 mm<!--EndFragment--><br/>Bits 1/4" Pozidriv®: PZ1 - PZ2<br/>Bits 1/4" Innensechskant (Inbus®): 2,5 - 3,0 - 4,0 - 5,0 - 6,0 mm<br/>Lieferung mit Bit-Halter EF.6P1<br/>Kompakter Kasten | Technische Daten: | <b>Technische Daten:</b><br/>6-Kant [Nr.]: 2,5 - 3 - 4 - 5 - 6<br/>6-Kant [mm]: 2,5 - 3,0 - 4,0 - 5,0 - 6,0<br/>mit Schlitz [Nr.]: 0,6 x 4,5 - 1,0 x 5,5<br/>Phillips [Nr.]: -<br/>Pozidriv [Nr.]: 1 - 2<br/>Resistorx [Nr.]: -<br/>Torx [Nr.]: -<br/>[g]: 100 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 5 | | Frei Haus | ab € 33,746* | € 42,442* | | | | | 19 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 33,50* | € 44,13* | | | | | 14 Tage | | | 1 | | € 7,90* | ab € 32,30* | € 44,35* | | | | | 8 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 35,02* | € 47,30* | | | | Lager 6922 | | | | 1 | | Frei Haus | ab € 40,03* | € 52,37* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6922 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6922 | | Versand: Lager 6922 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6922 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|