Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 6922A-15412-D44-BC.109VSE Herst.-Nr.: BC.109VSE EAN/GTIN: 3148510141794 |
| |
|
| | |
| Facom Schutz-Ueberhandschuhe Gr. 9 1000V VSE Weitere Informationen: | | Produktstärken: | <b>Produktstärken:</b><br/>Handschuhe aus silikonisiertem Leder zum Schutz gegen mechanische Gefahren<br/>Verwendung zum Schutz von isolierenden Latex-Handschuhen<br/>Physikalisch-mechanische Qualitätsklasse nach EN 388<br/>Abriebfestigkeit: 2<br/>Schnittfestigkeit: 1<br/>Reißfestigkeit: 2<br/>Bohrfestigkeit: 1 | Technische Daten: | <b>Technische Daten:</b><br/>Größe [mm]: 9 (B)<br/>[g]: 160 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 19 Tage | | | | | pro Paar | € 4,95* | ab € 34,29* | € 45,52* | | | | | | | | | | pro Paar | € 8,95* | ab € 33,51* | € 45,74* | | | | | 9 Tage | | | | | pro Paar | € 5,99* | ab € 41,69* | € 56,75* | | | | Lager 6922 | | | | | | pro Stück | Frei Haus | ab € 46,69* | € 61,22* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6922 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6922 | | Versand: Lager 6922 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6922 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|