| |
|
| Artikel-Nr.: 6922A-15412-D44-CKS.100 Herst.-Nr.: CKS.100 EAN/GTIN: 3148518454339 |
| |
|
| | |
| Facom Universalhalter fuer Schraubenschluessel Weitere Informationen: | | Produktstärken: | <b>Produktstärken:</b><br/>Leicht installierbar: Sehr schnelle Befestigung an den gelochten Seiten des Werkstattwagens oder an einer Lochtafel (Einhaksystem im Lieferumfang enthalten)<br/>Bedienerfreundlich und zeitsparend<br/>Keine spezielle Aufnahme, die Schlüssel können in einer beliebigen Mulde abgelegt werden<br/>Keine Beschädigungsgefahr der Werkzeuge: Der Halter aus Polypropylen und die ausgeklügelten Formen sorgen für einen risikofreien Kontakt<br/>Große Programmabdeckung | Technische Daten: | <b>Technische Daten:</b><br/>Abmessungen [mm]: 6 bis 14<br/>Für: 8 Maulschlüssel<br/>[kg]: 0.060 |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 18 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 7,55* | € 10,51* | | | | | | | | | | € 8,95* | ab € 7,36* | € 10,56* | | | | | 14 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 8,41* | € 12,22* | | | | | 25 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 8,80* | € 12,58* | | | | Lager 6922 | | | | | | Frei Haus | ab € 15,82* | € 21,24* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6922 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6922 | | Versand: Lager 6922 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6922 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|