| |
|
| Artikel-Nr.: 6922A-15412-D44-D.140 Herst.-Nr.: D.140 EAN/GTIN: 3148510197333 |
| |
|
| | |
| Facom Aufsetz-Oelfilterschluessel 74 mm Weitere Informationen: | | Produktstärken: | <b>Produktstärken:</b><br/>Zu verwenden, wenn ein Schlüssel mit Spanngurt nicht eingesetzt werden kann | Technische Daten: | <b>Technische Daten:</b><br/>Filter [mm]: 14-Kant Ø 74,0<br/>[g]: 160 |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 8,95* | ab € 17,14* | € 24,34* | | | | | 19 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 18,23* | € 25,06* | | | | | 14 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 19,40* | € 27,78* | | | | | 9 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 20,27* | € 28,45* | | | | Lager 6922 | | | | | | Frei Haus | ab € 26,69* | € 36,14* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6922 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6922 | | Versand: Lager 6922 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6922 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|