| |
|
| Artikel-Nr.: 6922A-15412-D44-DP44-QZ Herst.-Nr.: DP44-QZ EAN/GTIN: 5035048072455 |
| |
|
| | |
| Display 20 x DT7963 Box 25xT30 25mm Weitere Informationen: | | Produktstärken: | Produktstärken: | Spezielle Härtung mit Torsionzone für eine verlängerte Lebensdauer bei extremen Anwendungen in Holz und Metall | Hexagonaler Aufbau gewährleistet optimale Verdreheigenschaften beim Auftreten von schlagartigen Drehmomentspitzen und vermindert somit die Bruchgefahr | Optimale Passgenauigkeit durch Herstellung gemäß der deutschen DIN Norm | Hochqualitätsstahl für Widerstandfähigkeit und Langlebigkeit | Lieferumfang: | Lieferumfang: | 20 x DT7963 | Gewicht: | 3,448 kg |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | | | pro Stück | € 5,90* | ab € 7,01* | € 10,18* | | | | | | | | | | pro Paket | € 8,95* | ab € 10,05* | € 15,01* | | | | | 19 Tage | | | | | pro Paket | Frei Haus | ab € 54,57* | € 69,66* | | | | | 10 Tage | | | | | pro Paket | € 5,45* | ab € 55,04* | € 70,32* | | | | Lager 6922 | | | | | | pro Stück | Frei Haus | ab € 65,29* | € 82,48* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6922 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6922 | | Versand: Lager 6922 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6922 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|