| |
|
| Artikel-Nr.: 6922A-15412-D44-M.55SR Herst.-Nr.: M.55SR EAN/GTIN: 3148518690997 |
| |
|
| | |
| Facom Steckschluessel funkenfrei 1" 55 mm Weitere Informationen: | | Produktstärken: | <b>Produktstärken:</b><br/>Spezielle funkenfreie und antimagnetische Berylliumkupferlegierung | Technische Daten: | <b>Technische Daten:</b><br/>A [mm]: 55<br/>d max. [mm]: 74<br/>L [mm]: 80<br/>[g]: 1090 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Sechskantsteckschlüssel, Steckschlüssel-Schraubendreher, Steckschlüssel-Schraubenzieher, Steckschlüsselschraubendreher, Steckschlüsselschraubenzieher, Steckschlüssel Funkenfrei, Steckschlüsseleinsatz (Funkenfrei), 12-Kant-Steckschlüsseleinsatz, Doppelsechskant-Steckschlüsseleinsatz, Steckschlüsseleinsatz 12kant, Steckschlüsseleinsatz Doppelsechskant, Sechskant-Steckschlüsseleinsatz, Steckschlüsseleinsatz 6kant, Steckschlüsseleinsatz Sechskant, Einhand-Knarrensatz, Knarrenkasten, Nusskasten, Ratschenkasten, Sechskant-Steckschlüssel-Satz, Steckschlüssel-Satz, Steckschlüsseleinsatz Sortiment, Steckschlüsselkoffer, Steckschlüsselsatz, Steckschlüsselsatz (Funkenfrei), 1 zoll knarrenkasten, 6kt steckschlüssel |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 20 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 393,81* | € 465,18* | | | | | 15 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 377,80* | € 467,41* | | | | Lager 6922 | | | | | | Frei Haus | ab € 397,63* | € 468,73* | | | | | | 26 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 448,05* | € 539,11* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 453,33* | € 545,80* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6922 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6922 | | Versand: Lager 6922 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6922 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|