Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Facom Steckschluessel 1" 12-Kant 65mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     6922A-15412-D44-M.65B
Hersteller:
     Facom
Herst.-Nr.:
     M.65B
EAN/GTIN:
     3148518622172
Suchbegriffe:
12-Kant-Steckschlüsseleinsatz
Doppelsechskant-Steckschlüsseleinsa...
Steckschlüsseleinsatz 12kant
Steckschlüsseleinsatz Doppelsechska...
Facom Steckschluessel 1" 12-Kant 65mm
Weitere Informationen:
Produktstärken:
<b>Produktstärken:</b><br/>Dünner Sockel für Gewichtsersparnis<br/>Sicherheitsverriegelung an Umschaltknarren und Antriebselementen, die mit einem Sicherungsstift ausgestattet sind<br/>mit Entriegelungsknopf<br/>seidenmatt verchromt
Technische Daten:
<b>Technische Daten:</b><br/>A [mm]: 65<br/>d [mm]: 58,3<br/>d1 [mm]: 85,4<br/>L [mm]: 92<br/>L1 [mm]: 42<br/>12-Kant [mm]: 12<br/>[kg]: 1,652
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 76,79*
€ 95,16*
Frei Haus
ab € 74,79*
€ 95,63*
15 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 80,16*
€ 103,54*
Lager 6922
unbekannt
Frei Haus
ab € 88,47*
€ 109,34*
10 Tage
10
€ 5,99*
ab € 89,52*
€ 114,24*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6922
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 109,34*
€ 130,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 109,06*
€ 129,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 104,72*
€ 124,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 102,04*
€ 121,43
pro Stück
ab 500 Stück
€ 88,47*
€ 105,28
pro Stück
Lagerstand: Lager 6922
Versand: Lager 6922
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6922
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.