| |
|
| Artikel-Nr.: 6922A-15412-D44-U.3 Herst.-Nr.: U.3 EAN/GTIN: 3148510656946 |
| |
|
| | |
| Facom Hydraulik-Spindel M 22 Hubweg 14 mm Weitere Informationen: | | Produktstärken: | <b>Produktstärken:</b><br/>Druckkraft: 100 kN<br/>Spindellänge: 300 mm<br/>Hub des Druckeinsatzes: 14 mm<br/>Gewinde M22 x 2,0, kompatibel mit dem Abzieher U.310 | Technische Daten: | <b>Technische Daten:</b><br/>d [mm]: 14<br/>d1 [mm]: 70<br/>d2 [mm]: M22 x 2,0<br/>L [mm]: 555<br/>L1 [mm]: 300<br/>L2 [mm]: 230<br/>L3 [mm]: 7 --> 21<br/>[kg]: 4,500 |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 19 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 490,05* | € 558,76* | | | | Lager 6922 | | | | | | Frei Haus | ab € 492,50* | € 561,49* | | | | | | 14 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 473,09* | € 561,95* | | | | | 9 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 558,76* | € 647,82* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 589,05* | € 683,27* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6922 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6922 | | Versand: Lager 6922 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6922 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|