Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mesto Spezialfett 20 g


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
MESTO Logo
Artikel-Nr.:
     6922A-3231134
Hersteller:
     Mesto
Herst.-Nr.:
     4800
EAN/GTIN:
     4000903480004
Suchbegriffe:
Mehrzweckfett
mehrzweckfett
Für diesen Artikel ist leider keine Langbeschreibung vorhanden.
... > Lager 6922 > Mesto > Mesto
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
unbekannt
1
€ 4,00*
ab € 5,87*
€ 8,09*
Lager 6922
nicht lagernd
28
Frei Haus
ab € 11,13*
€ 13,45*
Preise: Lager 6922
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 28 Stück
€ 13,45*
€ 16,01
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,13*
€ 13,24
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 28 Stück
Mindestbestellmenge: 28 Stück ( entspricht € 376,60* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6922
Versand: Lager 6922
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6922
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.