| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 6922A-4453248 Herst.-Nr.: DW621KT-QS EAN/GTIN: 5035048559741 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | 1.110 Watt Oberfräse mit Drehzahlelektronik Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Produktstärken: | Produktstärken: | Vollwellenelektronik mit Drehzahlkonstanthaltung garantiert einheitliches Fräsbild aufgrund stabiler Fräsdrehzahl auch unter Last | Fräskorbführung im Alu-Druckguss-Gehäuse mit präziser und leichtgängiger Führung der beiden Fräskorbsäulen | Sanftanlauf verhindert das Verrutschen der Maschine beim Start | Leistungsstarkes Absaugsystem mit innovativer Absaugung direkt durch die Fräskorbsäule | Frästiefeneinstellung mit Feinjustierung mit 0,1 mm-Teilung | Spindelarretierung für einfachen und schnellen Fräserwechsel | Lieferumfang: | Lieferumfang: | Parallelanschlag mit Feineinstellung | Absaugadapter | Spannzange (8 mm) | Führungshülse (24 mm) | T-STAK Box VI | Technische Daten: | Technische Daten: | Aufnahmeleistung: 1.100 Watt | Leerlaufdrehzahl: 8.000 - 24.000 min-1 | Fräskorbhub: 55 mm | Werkzeugaufnahme: 6 - 8 mm | max. Fräserdurchmesser: 36 mm | Gewicht: 3,1 kg | Gewicht: | 7,874 kg | Maße (LxBxH): | 465x320x330 MM | Ursprungsland: | CZ |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (11) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 17 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 373,50* | € 415,91* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 375,38* | € 417,84* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 6922 | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 385,10* | € 427,67* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 6 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 385,42* | € 427,68* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 12 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 388,51* | € 431,01* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 6922 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 6922 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 6922 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6922 | | ![](/p.gif) | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|