Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
>
Haushaltsgeräte
>
Staubsauger
>
Industriestaubsauger
>
Saugschlauch Industriesauger
>
Artikel
DEWALT Absaugschlauch - 4m #DWV9315-XJ
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
6922A-4453417
Hersteller:
DeWalt
Herst.-Nr.:
DWV9315-XJ
EAN/GTIN:
5035048434420
Suchbegriffe:
Abluftschlauch
Absaugschlauch
Gebläseschlauch
Ventilationsschlauch
Absaugschlauch 4m
Weitere Informationen:
Produktstärken:
Produktstärken: | 4 m Absaugschlauch (35 mm Ø) für DWV902
Lieferumfang:
Lieferumfang: | Absaugschlauch 4m
Gewicht:
1,811 kg
Maße (LxBxH):
346x346x159 MM
... >
Technischer Handel
>
Lager 6922
>
weitere Artikel
Weitere Suchbegriffe:
Saugschlauch Industriesauger
,
saugschlauch industriesauger 4m
,
saugschlauch industriesauger
,
dewalt absaugschlauch
Angebote
(5)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 260
18 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 30,77*
€ 41,30*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 30,90*
€ 41,50*
Lager 1498
10 Tage
unbekannt
€ 5,45*
ab € 31,54*
€ 42,40*
Lager 415
13 Tage
unbekannt
€ 6,95*
ab € 32,19*
€ 43,03*
Lager 6922
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 40,87*
€ 54,14*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 6922
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 54,14*
€ 64,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 53,97*
€ 64,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 52,15*
€ 62,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 51,35*
€ 61,11
pro Stück
ab 20 Stück
€ 50,66*
€ 60,29
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 40,87*
€ 48,64
pro Stück
Lagerstand:
Lager 6922
Versand:
Lager 6922
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 6922
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
DeWALT DWV9120-XJ Schraubenschlüsseladapter/-erweiterung
DeWalt
DWV9120-XJ
ab € 11,92*
Ähnlich
Adapter 35mm 35mm auf 35mm
DeWalt
DWV9130-XJ
ab € 11,09*
Ähnlich
Anti-Statisch Absaugschlauch - 4m
DeWalt
DWV9316-XJ
ab € 44,03*
Ähnlich
Bodenreinigungsset fuer Absaugsysteme
DeWalt
DWV9350-XJ
ab € 49,92*
Ähnlich
Ersatzfilter DWV900/01L DWV902M/L(Typ 2)
DeWalt
DWV9340-XJ
ab € 41,14*
Ähnlich
Konus-Adapter 35mm auf 29/30/35mm
DeWalt
DWV9110-XJ
ab € 11,10*
Ähnlich
Universaladapter DWV9000
DeWalt
DWV9000-XJ
ab € 13,22*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen