Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 6922A-4453460 Herst.-Nr.: DT70620-QZ EAN/GTIN: 5035048538296 |
| |
|
| | |
| 18GA Blechscherenaufsatz für Schlagschrauber, universal einsetzbar (auch auf Wettbewerbsprodukte) Weitere Informationen: | | Produktstärken: | Produktstärken: | Extrem leistungsstark | Schafft muehelos Schnitte bis zu 1,3mm in Metall | Schneller Gerad - und Kurvenschnitten als konventionelle Hand-Blechscheren | 500m Schneidkapazität in Blech | 360° drehbarer Kopf | Schlagfest | Universell einsetzbar | Anwendungen: Für den Einsatz in Blechen (Stahl, Edelstahl, Titanzink, Stahlblech), Tafelschnitte, Präzisionsschnitte, Aussparungen, Blechverkleidung und Wickelfalzrohr | Lieferumfang: | Lieferumfang: | Blechscherenaufsatz | Gewicht: | 0,96 kg | Maße (LxBxH): | 241x155x85 MM | Ursprungsland: | CN |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 75,80* | € 96,36* | | | | | 19 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 77,48* | € 96,72* | | | | | 9 Tage | | | | | € 5,45* | ab € 78,86* | € 98,09* | | | | Lager 6922 | | | | | | Frei Haus | ab € 78,93* | € 98,58* | | | | | | 12 Tage | | | | | € 6,95* | ab € 71,87* | € 99,45* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6922 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6922 | | Versand: Lager 6922 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6922 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|