Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 6922A-4453800 Herst.-Nr.: DT70535T-QZ EAN/GTIN: 5035048088494 |
| |
|
| | |
| EXTREME Impact Torsion Schrauber-Bit 2 x Pz2 plus Magnetischer Bit-Ring Weitere Informationen: | | Produktstärken: | Produktstärken: | 50mm Extreme Impact Torsion Bit passend zum magnetischen Bit-Ring. Mit 10x stärkerer Magnetkraft für optimale Einhand-Bedienung | Bit-Kopf mit hoher Passgenauigkeit verhindert ein Abrutschen im Schraubkopf und ermöglicht somit eine längere Standzeit. | Extreme Impact Torsion Bit passend zum magnetischen Bit-Ring mit 10x stärkerer Magnetkraft für optimale Einhand-Bedienung | Für den Einsatz in Schlagschraubern geeignet | Bit-Kopf mit hoher Passgenauigkeit verhindert ein Abrutschen im Schraubkopf und ermöglicht somit eine längere Standzeit | Anwendungsbeispiele: | Anwendungsbeispiele: | Für alle Schraubanwendungen. Für den Einsatz in Schlagschraubern geeignet. | Gewicht: | 0,035 kg | Maße (LxBxH): | 122x74x18 MM | Ursprungsland: | CN |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Pozidriv Bit, Bit-Satz, Bit-Sortiment, Bitbox, PZ Torsions-Bit, Pozidriv Torsions-Bit, Torsions-Bit (Pozidriv), Torsions-Bit PZ, Pozidriv-Bit-Satz, bit pozidriv gr. 2 50mm, bit-satz, bit pz 2 |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 10 Tage | | | 3 | | pro Stück | € 6,95* | ab € 1,88* | € 2,84* | | | | | 20 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 4,95* | ab € 5,48* | € 7,95* | | | | | 13 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 19,95* | ab € 5,86* | € 9,43* | | | | Lager 6922 | | | | 1 | | pro Paket | Frei Haus | ab € 13,57* | € 19,34* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6922 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Paket enthält 3 Stück (ab € 4,52334* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6922 | | Versand: Lager 6922 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6922 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|