Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DEWALT FlexVolt Akku-Paneelsaege, 54V, Basisv. #DCS777N-XJ


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Logo
weitere Abbildung
Artikel-Nr.:
     6922A-4454260
Hersteller:
     DeWalt
Herst.-Nr.:
     DCS777N-XJ
EAN/GTIN:
     5035048651087
Suchbegriffe:
Akku-Gehrungssäge
Akku-Kappsäge
Akku-Paneelsäge
Akkugehrungssäge
54 Volt Akku-Paneelsäge 216 mm (bürstenlos), XPS - Basisversion
Weitere Informationen:
Produktstärken:
Produktstärken: | AKKU-REVOLUTION: das neue DEWALT 54 VOLT XR FLEXVOLT Maschinen-Sortiment bietet Leistung für die schwersten Anwendungen - ohne Kabel! | Innovative, bürstenlose Motor-Technologie - höhere Leistung, kompaktere Abmessungen, längere Laufzeit pro Akkuladung sowie längere Lebensdauer | Patentierte XPS-Schnittlinienanzeige für exakte Schnitte und perfekte Ausleuchtung des Schnittbereichs | Effektive, AirLock-kompatible Staubabsaugung für einen staubarmen Arbeitsplatz und aktiven Gesundheitsschutz | Schnelle Gehrungseinstellung durch Fixrasten bei Standardwinkeln | Einfache Bearbeitung großer Werkstücke durch innenliegenden, staubgeschützten Posaunenauszug Plangefräste Grundplatte und Anschlag aus hochwertigem Alu-Druckguss | Sicherer Transport durch einfache Verriegelung des Sägekopfes | XR Extreme Runtime Sägeblatt für noch längere Akku-Laufzeit und lange Standzeiten | Als Basisversion (ohne Akkus und Ladegerät) optimal geeignet bei bereits vorhandenen 54 Volt XR FLEXVOLT Akkus
Lieferumfang:
Lieferumfang: | Akku-Paneelsäge | XR Extreme Runtime 24 Zahn HM-Sägeblatt | Werkstückklemme | Austauschbarer Spanreißschutz
Technische Daten:
Technische Daten: | Akku-Technologie: 54 Volt XR FLEXVOLT Li-Ion | Akku-Kompatibilität: 54 Volt XR FLEXVOLT-Akkus jeder Ah-Klasse | Leerlaufdrehzahl (min-1): 6.300 | Gehrungseinstellungen (links / rechts): 50°/ 50° | Neigungseinstellung (links): 48° | max. Schnittbereich (mm): bei 90°/90°: 270x60, bei 90°/45°: 270x48, bei 45°/90°: 190x60, bei 45°/45°: 190x48 | Gewicht (inkl. 108 Wh-Akku, kg): 14,0 | Triaxiale Vibration Sägen von Holz (m/s²): 2,1 | Unsicherheitsfaktor K1 (m/s²): 1,5 | Schalldruckpegel LPA (dB(A)): 91 | Schallleistungspegel LWA (dB(A)): 102 | Unsicherheitsfaktor K (dB(A)): 3,2
Gewicht:
16,043 kg
Maße (LxBxH):
530x460x430 MM
Ursprungsland:
IT
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 508,52*
€ 559,66*
Frei Haus
ab € 512,06*
€ 562,23*
17 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 524,45*
€ 573,67*
Lager 6922
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 520,39*
€ 574,20*
23 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 527,57*
€ 579,38*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6922
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 574,20*
€ 683,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 568,61*
€ 676,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 542,62*
€ 645,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 534,62*
€ 636,20
pro Stück
ab 500 Stück
€ 520,39*
€ 619,26
pro Stück
Lagerstand: Lager 6922
Versand: Lager 6922
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6922
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
DeWalt
DCB118
ab € 90,28*
Zubehör
DeWalt
DCB118T2-QW
ab € 262,10*
Zubehör
DeWalt
DE7023
ab € 270,84*
Zubehör
DeWalt
DE7025
ab € 49,94*
Zubehör
DeWalt
DE7033
ab € 141,61*
Zubehör
DeWalt
DT99568-QZ
ab € 36,40*
Zubehör
DeWalt
DT99569-QZ
ab € 44,57*
Zubehör
DeWalt
DT99570-QZ
ab € 49,58*
Zubehör
DeWalt
DE7035-XJ
ab € 102,02*
Zubehör
DeWalt
DE1000-XJ
ab € 114,09*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.