| |
|
| Artikel-Nr.: 6922A-4456860 Herst.-Nr.: DCK795S2T-QW EAN/GTIN: 5035048653593 |
| |
|
| | |
| 18,0 Volt / 1,5 Ah Akku-Schlagbohrschrauber (bürstenlos) mit 71-tlg.Zubehör Weitere Informationen: | | Produktstärken: | Produktstärken: | DCK 795 S2T 18,0 Volt Akku-Schlagbohrschrauber-Set bestehend aus: | DCD 795 S2: 18,0 Volt / 1,5 Ah Akku-Schlagbohrschrauber | Höhere Leistung, kompaktere Abmessungen, 57% längere Laufzeit pro Akku-Ladung sowie höhere Lebensdauer durch neueste Generation bürstenloser Motor-Technologie | Optimal abgestimmtes 2-Gang-Vollmetallgetriebe für perfekte Kraftübertragung | Problemloser Langzeiteinsatz durch Sicherheitselektronik (permanente Überprüfung von Akku-Temperatur, Stromentnahme und Entladeschutz) | Äußerst kompakte und ausbalancierte Bauweise sowie gummierter, ergonomischer Handgriff für Sicherheit und Arbeitskomfort | 13 mm Schnellspann-Bohrfutter und automatische Spindelarretierung | Leicht dosierbare Schalterelektronik für exaktes Anbohren und präzises Schrauben | Integrierte LED-Leuchte | Mit 2 ultra-kompakten Lithium-Ionen System-Akkus | Systemschnellladegerät | 71-tlg. Zubehör-Set | Lieferumfang: | Lieferumfang: | Original DEWALT Zubehör-Set mit | 1 x DT 4535 (5-tlg. Holzbohrer-Cassette (4 / 5 / 6 / 8 / 10 mm)) | 1 x DT 5911 (10-tlg. Metallbohrer-Cassette (1 bis 10 mm)) | 1 x DT 6956 (5-tlg. Steinbohrer-Cassette (4 / 5 / 6 / 8 / 10 mm)) | 1 x DT 7961 (25 x Torx 20-Bits in Box) | 1 x DT 7962 (25 x Torx 25-Bits in Box) | 1 x DT 7500 (Magnetischer Bithalter) | 2 x 1,5 Ah Li-Ion-Akkus | System-Schnellladegerät (für alle XR-Akkus von 10,8 bis 18,0 Volt) | Gürtelclip | Bithalter | T STAK-BOX | Technische Daten: | Technische Daten: | Akku: 18,0 Volt / 1,5 Ah | Abgabeleistung: 360 Watt | Leerlaufdrehzahl: 0 - 600 / 0 - 2.000 min-1 | Leerlaufschlagzahl: 0 - 10.200/ 0 - 34.000 min-1 | max. Drehmoment (h/w): 60 / 23 Nm | max. Bohrleistung in Holz / Metall / Stein: 38 / 13 / 13 mm | Bohrfutterspannweite: 1,5 – 13 mm | Gewicht (inkl. Akku): 1,6 kg | Gewicht: | 4,937 kg | Maße (LxBxH): | 440x125x350 MM | Ursprungsland: | CZ |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 220,39* | € 259,83* | | | | | 17 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 228,30* | € 267,74* | | | | | 9 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 232,90* | € 270,46* | | | | | | | | | | € 3,50* | ab € 245,04* | € 284,59* | | | | Lager 6922 | | | | | | Frei Haus | ab € 244,43* | € 285,02* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6922 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6922 | | Versand: Lager 6922 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6922 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|