Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HEDI Kunststoff-Gerätekabeltrommel Primus, 25 m Neopren-Gummi-Leitung 3x1,5 mm² # G1Y25NTF


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HEDI Kunststoff-Gerätekabeltrommel Primus, 25 m Neopren-Gummi-Leitung 3x1,5 mm² # G1Y25NTF
HEDI Kunststoff-Gerätekabeltrommel Primus, 25 m Neopren-Gummi-Leitung 3x1,5 mm² # G1Y25NTF
Hedi Logo
Bild2
Bild3
Artikel-Nr.:
     6922A-4490001
Hersteller:
     Hedi
Herst.-Nr.:
     G1Y25NTF
EAN/GTIN:
     4003644008827
Suchbegriffe:
Gartenkabeltrommel
Kabeltrommel
kabeltrommel 25 m aussenbereich
gartenkabeltrommel 25m

Kabeltrommel Kunststoff Primus 25m

Die robusten Mehrkämpfer!
  • Kunststoffkabeltrommel.
  • Trommeldurchmesser Ø 255 mm.
  • Stabiles Stahlrohrgestell für einen sicheren Stand.
  • Für Hand- und Heimwerker.
  • Neopren-Gummi-Leitung H07RN-F 3G1,5 25m
  • Schutzart IP 44
  • 1 Schuko-Stecker und Kupplung
  • Thermoschutzschalter
  • Für den ständigen Einsatz im Freien
Weitere Informationen:
Kabellänge:
25 m
Kabelfarbe:
schwarz
Material Gehäuse:
Kunststoff
Anzahl Schuko-Steckdosen:
1
... > Lager 6922 > Hedi > Hedi
Weitere Suchbegriffe: gartenkabeltrommel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 67,03*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 86,62*
€ 103,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 85,56*
€ 101,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 81,24*
€ 96,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 78,07*
€ 92,90
pro Stück
ab 500 Stück
€ 67,03*
€ 79,77
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.