Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HEDI Kunststoff-Gerätekabeltrommel Primus, 25 m Neopren-Gummi-Leitung 3x1,5 mm², rot # G1Y25NTF01


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hedi Logo
Hedi Logo
Bild2
Bild3
Artikel-Nr.:
     6922A-4490002
Hersteller:
     Hedi
Herst.-Nr.:
     G1Y25NTF01
EAN/GTIN:
     4003644009206
Suchbegriffe:
Gartenkabeltrommel
Kabeltrommel
kabeltrommel 25 m aussenbereich
gartenkabeltrommel 25m

Kabeltrommel Kunststoff Primus 25m

Die robusten Mehrkämpfer!
  • Kunststoffkabeltrommel.
  • Trommeldurchmesser Ø 255 mm.
  • Stabiles Stahlrohrgestell für einen sicheren Stand.
  • Für Hand- und Heimwerker.
  • Neopren-Gummi-Leitung H07RN-F 3G1,5 rot 25m
  • Schutzart IP 44
  • 1 Schuko-Kupplung
  • Thermoschutzschalter
  • Für den ständigen Einsatz im Freien
Weitere Informationen:
Kabellänge:
25 m
Kabelfarbe:
rot
Material Gehäuse:
Kunststoff
Anzahl Schuko-Steckdosen:
1
... > Lager 6922 > Hedi > Hedi
Weitere Suchbegriffe: gartenkabeltrommel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 67,33*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 86,99*
€ 103,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 86,22*
€ 102,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 82,47*
€ 98,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 78,56*
€ 93,49
pro Stück
ab 500 Stück
€ 67,33*
€ 80,12
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.