Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HEDI Kunststoff-Kabeltrommel Professional Plus 320, Drehstrom-Ausführung 16 A, 25 m Neopren-Gummi-Leitung 5x2,5 mm², spritzwassergeschützt # K3D2516T2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HEDI Kunststoff-Kabeltrommel Professional Plus 320, Drehstrom-Ausführung 16 A, 25 m Neopren-Gummi-Leitung 5x2,5 mm², spritzwassergeschützt # K3D2516T2
HEDI Kunststoff-Kabeltrommel Professional Plus 320, Drehstrom-Ausführung 16 A, 25 m Neopren-Gummi-Leitung 5x2,5 mm², spritzwassergeschützt # K3D2516T2
Hedi Logo
Bild4
Bild5
Artikel-Nr.:
     6922A-4490065
Hersteller:
     Hedi
Herst.-Nr.:
     K3D2516T2
EAN/GTIN:
     4003644011094
Suchbegriffe:
CEE Kabeltrommel
Gartenkabeltrommel
Kabeltrommel
Kunststoff-Kabeltrommel

Kunststoff-Kabeltrommel Professional Plus 320, Drehstromausführung, 25 m

  • H07RN-F 5G2,5,
  • 1 CEE-Steckdose 5x16 A
  • 2 Einzel-Schuko-Steckdosen
  • Thermoschutzschalter
  • Für den ständigen Einsatz im Freien.
  • Schutzart IP 44
Weitere Informationen:
Kabellänge:
25 m
Kabelfarbe:
schwarz
Material Gehäuse:
Kunststoff
Anzahl Schuko-Steckdosen:
2
Anzahl Steckdosen CEE 5x16 A:
1
... > Lager 6922 > Hedi > Hedi
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 6922
unbekannt
Frei Haus
ab € 176,43*
€ 214,67*
21 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 195,26*
€ 236,34*
Preise: Lager 6922
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 214,67*
€ 255,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 213,08*
€ 253,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 202,65*
€ 241,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 195,77*
€ 232,97
pro Stück
ab 500 Stück
€ 176,43*
€ 209,95
pro Stück
Lagerstand: Lager 6922
Versand: Lager 6922
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6922
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.