Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HEDI Kunststoff-Kabeltrommel Primus, 25 m Gummi-Leitung, spritzwassergeschützt # K1Y25GTF


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HEDI Kunststoff-Kabeltrommel Primus, 25 m Gummi-Leitung, spritzwassergeschützt # K1Y25GTF
HEDI Kunststoff-Kabeltrommel Primus, 25 m Gummi-Leitung, spritzwassergeschützt # K1Y25GTF
Hedi Logo
Bild2
Bild3
Bild4
Artikel-Nr.:
     6922A-4490075
Hersteller:
     Hedi
Herst.-Nr.:
     K1Y25GTF
EAN/GTIN:
     4003644007806
Suchbegriffe:
Gartenkabeltrommel
Kabeltrommel
Kunststoff-Kabeltrommel
kabeltrommel 25 m aussenbereich

Kunststoff-Kabeltrommel Primus, 25 m

  • Gummi-Leitung H05RR-F 3G1,5,
  • 3 Schuko-Steckdosen,
  • Diagnosesystem DiagS
    • Grüne Leuchte an: Die Kabeltrommel ist betriebsbereit.
    • Rote und grüne Leuchte an: Der Thermoschutzhalter hat ausgelöst und damit die Stromzufuhr unterbrochen.
  • Thermoschutzschalter
  • Zur kuzfristigen Verwendung im Freien.
  • Schutzart IP 20
  • TÜV/GS geprüft
Weitere Informationen:
Kabellänge:
25 m
Kabelfarbe:
schwarz
Material Gehäuse:
Kunststoff
Anzahl Schuko-Steckdosen:
3
... > Lager 6922 > Hedi > Hedi
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 76,51*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 98,66*
€ 117,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 97,55*
€ 116,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 92,91*
€ 110,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 88,97*
€ 105,87
pro Stück
ab 500 Stück
€ 76,51*
€ 91,05
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.