Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HEDI Kunststoff-Kabeltrommel Primus, 25 m Neopren-Gummi-Leitung, spritzwassergeschützt # K1Y25NTF


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HEDI Kunststoff-Kabeltrommel Primus, 25 m Neopren-Gummi-Leitung, spritzwassergeschützt # K1Y25NTF
HEDI Kunststoff-Kabeltrommel Primus, 25 m Neopren-Gummi-Leitung, spritzwassergeschützt # K1Y25NTF
Hedi Logo
Bild2
Bild3
Bild4
Artikel-Nr.:
     6922A-4490076
Hersteller:
     Hedi
Herst.-Nr.:
     K1Y25NTF
EAN/GTIN:
     4003644007844
Suchbegriffe:
Baustellenkabeltrommel
Baustellentrommel
Gartenkabeltrommel
Kabeltrommel

Kunststoff-Kabeltrommel Primus, 25 m

  • Neopren-Gummi-Leitung H07RN-F 3G1,5
  • 3 Schuko-Steckdosen,
  • Diagnosesystem DiagS
    • Grüne Leuchte an: Die Kabeltrommel ist betriebsbereit.
    • Rote und grüne Leuchte an: Der Thermoschutzhalter hat ausgelöst und damit die Stromzufuhr unterbrochen.
  • Thermoschutzschalter
  • Für den ständigen Einsatz im Freien.
  • Schutzart IP 44
  • TÜV/GS geprüft
Weitere Informationen:
Kabellänge:
25 m
Kabelfarbe:
schwarz
Material Gehäuse:
Kunststoff
Anzahl Schuko-Steckdosen:
3
... > Lager 6922 > Hedi > Hedi
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
49
€ 5,90*
ab € 56,64*
€ 73,48*
Lager 6922
unbekannt
Frei Haus
ab € 69,12*
€ 88,87*
Preise: Lager 6922
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 88,87*
€ 105,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 87,83*
€ 104,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 83,34*
€ 99,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 79,92*
€ 95,10
pro Stück
ab 500 Stück
€ 69,12*
€ 82,25
pro Stück
Lagerstand: Lager 6922
Versand: Lager 6922
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6922
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.