Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HEDI Kunststoff-Kabeltrommel Professional Plus 320, 40 m Neopren-Gummi-Leitung 3x1,5 mm², spritzwassergeschützt # K340NTF


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HEDI Kunststoff-Kabeltrommel Professional Plus 320, 40 m Neopren-Gummi-Leitung 3x1,5 mm², spritzwassergeschützt # K340NTF
HEDI Kunststoff-Kabeltrommel Professional Plus 320, 40 m Neopren-Gummi-Leitung 3x1,5 mm², spritzwassergeschützt # K340NTF
Hedi Logo
Bild4
Artikel-Nr.:
     6922A-4490081
Hersteller:
     Hedi
Herst.-Nr.:
     K340NTF
EAN/GTIN:
     4003644019687
Suchbegriffe:
Baustellenkabeltrommel
Baustellentrommel
Gartenkabeltrommel
Kabeltrommel

Kabeltrommel Kunststoff Prof.Plus320 40m

  • Neopren-Gummi-Leitung H07RN-F 3G1,5
  • 4 Schuko-Steckdosen,
  • Diagnosesystem DiagS
    • Grüne Leuchte an: Die Kabeltrommel ist betriebsbereit.
    • Rote und grüne Leuchte an: Der Thermoschutzhalter hat ausgelöst und damit die Stromzufuhr unterbrochen.
  • Thermoschutzschalter
  • Für den ständigen Einsatz im Freien.
  • Schutzart IP 44
Weitere Informationen:
Kabellänge:
4 m
Kabelfarbe:
schwarz
Material Gehäuse:
Kunststoff
Anzahl Schuko-Steckdosen:
4
... > Lager 6922 > Hedi > Hedi
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 6922
unbekannt
Frei Haus
ab € 112,92*
€ 142,51*
21 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 122,48*
€ 153,32*
Preise: Lager 6922
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 142,51*
€ 169,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 141,18*
€ 168,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 133,22*
€ 158,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 128,59*
€ 153,02
pro Stück
ab 500 Stück
€ 112,92*
€ 134,37
pro Stück
Lagerstand: Lager 6922
Versand: Lager 6922
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6922
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.