Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HEDI Kunststoff-Kabeltrommel Professional Plus 320, 40 m Neopren-Gummi-Leitung 3x2,5 mm², spritzwassergeschützt # K340N2TF


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HEDI Kunststoff-Kabeltrommel Professional Plus 320, 40 m Neopren-Gummi-Leitung 3x2,5 mm², spritzwassergeschützt # K340N2TF
HEDI Kunststoff-Kabeltrommel Professional Plus 320, 40 m Neopren-Gummi-Leitung 3x2,5 mm², spritzwassergeschützt # K340N2TF
Hedi Logo
Bild4
Artikel-Nr.:
     6922A-4490083
Hersteller:
     Hedi
Herst.-Nr.:
     K340N2TF
EAN/GTIN:
     4003644010066
Suchbegriffe:
Gartenkabeltrommel
Kabeltrommel
Kunststoff-Kabeltrommel
hedi kunststoff kabeltrommel

Kabeltrommel Kunststoff Prof.Plus320 40m

  • Neopren-Gummi-Leitung H07RN-F 3G2,5
  • 4 Schuko-Steckdosen,
  • Diagnosesystem DiagS
    • Grüne Leuchte an: Die Kabeltrommel ist betriebsbereit.
    • Rote und grüne Leuchte an: Der Thermoschutzhalter hat ausgelöst und damit die Stromzufuhr unterbrochen.
  • Thermoschutzschalter
  • Für den ständigen Einsatz im Freien.
  • Schutzart IP 44
Weitere Informationen:
Kabellänge:
4 m
Kabelfarbe:
schwarz
Material Gehäuse:
Kunststoff
Anzahl Schuko-Steckdosen:
4
... > Lager 6922 > Hedi > Hedi
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 152,45*
€ 189,25*
Lager 6922
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 151,64*
€ 189,28*
Preise: Lager 6922
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 189,28*
€ 225,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 186,50*
€ 221,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 176,51*
€ 210,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 170,16*
€ 202,49
pro Stück
ab 500 Stück
€ 151,64*
€ 180,45
pro Stück
Lagerstand: Lager 6922
Versand: Lager 6922
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6922
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.