Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HEDI Kunststoff-Kabeltrommel Professional Plus 320, 60 m Neopren-Gummi-Leitung 3x1,5 mm², 4 Einzelsteckdosen, spritzwassergeschützt # K360NTFE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HEDI Kunststoff-Kabeltrommel Professional Plus 320, 60 m Neopren-Gummi-Leitung 3x1,5 mm², 4 Einzelsteckdosen, spritzwassergeschützt # K360NTFE
HEDI Kunststoff-Kabeltrommel Professional Plus 320, 60 m Neopren-Gummi-Leitung 3x1,5 mm², 4 Einzelsteckdosen, spritzwassergeschützt # K360NTFE
Hedi Logo
Artikel-Nr.:
     6922A-4490091
Hersteller:
     Hedi
Herst.-Nr.:
     K360NTFE
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gartenkabeltrommel
Kabeltrommel
Kunststoff-Kabeltrommel
hedi kunststoff kabeltrommel
Kunststoff-Kabeltrommel Professional Plus 320, 60 m Neopren-Gummi-Leitung H07RN-F 3G1,5, 4 einzelne Schuko-Steckdosen, Thermoschutzschalter. Für den ständigen Einsatz im Freien.
Weitere Informationen:
Kabellänge:
6 m
Kabelfarbe:
schwarz
Material Gehäuse:
Kunststoff
Anzahl Schuko-Steckdosen:
4
... > Lager 6922 > Hedi > Hedi
Weitere Suchbegriffe: gartenkabeltrommel, kabeltrommel außenbereich, Gartenkabeltrommel; Kabeltrommel; Kunststoff-Kabeltrommel
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 6922
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 155,14*
€ 191,48*
21 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 167,63*
€ 206,40*
Preise: Lager 6922
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 191,48*
€ 227,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 188,55*
€ 224,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 179,50*
€ 213,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 173,29*
€ 206,22
pro Stück
ab 500 Stück
€ 155,14*
€ 184,62
pro Stück
Lagerstand: Lager 6922
Versand: Lager 6922
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6922
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.