Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HEDI Kunststoff-Kabeltrommel Professional Plus 320, 60 m Neopren-Gummi-Leitung 3x1,5 mm², spritzwassergeschützt # K360NTF


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HEDI Kunststoff-Kabeltrommel Professional Plus 320, 60 m Neopren-Gummi-Leitung 3x1,5 mm², spritzwassergeschützt # K360NTF
HEDI Kunststoff-Kabeltrommel Professional Plus 320, 60 m Neopren-Gummi-Leitung 3x1,5 mm², spritzwassergeschützt # K360NTF
Hedi Logo
Bild4
Artikel-Nr.:
     6922A-4490092
Hersteller:
     Hedi
Herst.-Nr.:
     K360NTF
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gartenkabeltrommel
Kabeltrommel
Kunststoff-Kabeltrommel
hedi kunststoff kabeltrommel

Kunststoff-Kabeltrommel Professional Plus 320, 60 m

  • Neopren-Gummi-Leitung H07RN-F 3G1,5
  • 4 einzelne Schuko-Steckdosen
  • Thermoschutzschalter
  • Für den ständigen Einsatz im Freien
  • Schutzart IP 44
Weitere Informationen:
Kabellänge:
6 m
Kabelfarbe:
schwarz
Material Gehäuse:
Kunststoff
Anzahl Schuko-Steckdosen:
4
... > Lager 6922 > Hedi > Hedi
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 6922
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 143,65*
€ 177,65*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 181,05*
€ 219,98*
Preise: Lager 6922
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 177,65*
€ 211,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 174,12*
€ 207,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 165,68*
€ 197,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 160,01*
€ 190,41
pro Stück
ab 500 Stück
€ 143,65*
€ 170,94
pro Stück
Lagerstand: Lager 6922
Versand: Lager 6922
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6922
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.