Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HEDI Stahlblech-Kabeltrommel Professional, 40 m Neopren-Gummi-Leitung 3x2,5 mm², spritzwassergeschützt # K2S40N2TF


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HEDI Stahlblech-Kabeltrommel Professional, 40 m Neopren-Gummi-Leitung 3x2,5 mm², spritzwassergeschützt # K2S40N2TF
HEDI Stahlblech-Kabeltrommel Professional, 40 m Neopren-Gummi-Leitung 3x2,5 mm², spritzwassergeschützt # K2S40N2TF
Hedi Logo
Bild2
Bild3
Bild5
Artikel-Nr.:
     6922A-4490104
Hersteller:
     Hedi
Herst.-Nr.:
     K2S40N2TF
EAN/GTIN:
     4003644007455
Suchbegriffe:
Gartenkabeltrommel
Kabeltrommel
hedi stahlblech kabeltrommel
gartenkabeltrommel

Stahlblech-Kabeltrommel Professional, 40m

  • Neopren-Gummi-Leitung H07RN-F 3G2,5
  • 3 Schuko-Steckdosen
  • Diagnosesystem DiagS
    • Grüne Leuchte an: Die Kabeltrommel ist betriebsbereit.
    • Rote und grüne Leuchte an: Der Thermoschutzhalter hat ausgelöst und damit die Stromzufuhr unterbrochen.
  • Thermoschutzschalter
  • Für den ständigen Einsatz im Freien
  • Schutzart IP 44
  • TÜV/GS-geprüft
Weitere Informationen:
Kabellänge:
4 m
Kabelfarbe:
schwarz
Material Gehäuse:
Stahlblech
Anzahl Schuko-Steckdosen:
3
... > Lager 6922 > Hedi > Hedi
Weitere Suchbegriffe: kabeltrommeln metall
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 6922
unbekannt
Frei Haus
ab € 131,99*
€ 164,34*
21 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 135,84*
€ 170,32*
Preise: Lager 6922
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 164,34*
€ 195,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 162,34*
€ 193,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 154,54*
€ 183,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 149,48*
€ 177,88
pro Stück
ab 500 Stück
€ 131,99*
€ 157,07
pro Stück
Lagerstand: Lager 6922
Versand: Lager 6922
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6922
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.