Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HEDI Stahlblech-Kabeltrommel Primus, 50 m PVC-Leitung # K1S50PT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HEDI Stahlblech-Kabeltrommel Primus, 50 m PVC-Leitung # K1S50PT
HEDI Stahlblech-Kabeltrommel Primus, 50 m PVC-Leitung # K1S50PT
Hedi Logo
Bild2
Bild3
Artikel-Nr.:
     6922A-4490105
Hersteller:
     Hedi
Herst.-Nr.:
     K1S50PT
EAN/GTIN:
     4003644005079
Suchbegriffe:
Gartenkabeltrommel
Kabeltrommel
metall kabeltrommel 50m
gartenkabeltrommel 50m

Stahlblech-Kabeltrommel Primus, 50 m

  • PVC-Leitung H05VV-F 3G1,5
  • 4 Schuko-Steckdosen
  • Thermoschutzschalter
  • Zur Verwendung in trockener Umgebung
  • Schutzart IP 20
  • TÜV/GS geprüft
Weitere Informationen:
Kabellänge:
5 m
Kabelfarbe:
schwarz
Material Gehäuse:
Stahlblech
Anzahl Schuko-Steckdosen:
4
... > Lager 6922 > Hedi > Hedi
Weitere Suchbegriffe: gartenkabeltrommel
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 61,14*
€ 78,65*
Lager 6922
unbekannt
Frei Haus
ab € 72,55*
€ 92,72*
4 Tage
4
€ 6,45*
ab € 78,10*
€ 99,54*
4 Tage
10
Frei Haus
ab € 129,24*
€ 158,67*
Preise: Lager 6922
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 92,72*
€ 110,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 91,75*
€ 109,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 86,92*
€ 103,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 83,04*
€ 98,82
pro Stück
ab 500 Stück
€ 72,55*
€ 86,33
pro Stück
Lagerstand: Lager 6922
Versand: Lager 6922
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6922
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.