Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HEDI Hängeverteiler e.STATION, Wechselstrom-Ausführung # KVE6000


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HEDI Hängeverteiler e.STATION, Wechselstrom-Ausführung # KVE6000
HEDI Hängeverteiler e.STATION, Wechselstrom-Ausführung # KVE6000
Hedi Logo
Artikel-Nr.:
     6922A-4490133
Hersteller:
     Hedi
Herst.-Nr.:
     KVE6000
EAN/GTIN:
     4003644014606
Suchbegriffe:
Energiewürfel
Hängeverteiler
Gartenkabeltrommel
Kabeltrommel

Energie-Hängeverteiler HEDI e.STATION in der Wechselstromausführung

  • Gehäuse mit Werkzeughaken aus glasfaserverstärktem Kunststoff und Gummi-Material an den Seiten
  • mit 2 m verzinkter Knotenkette und Karabiner zur Aufhängung
  • Ausgänge
    • 6 Schuko-Steckdosen
  • Spritzwassergeschützte Ausführung
  • Schutzart IP 44
Weitere Informationen:
Material Gehäuse:
Kunststoff / Gummi
Anzahl Schuko-Steckdosen:
6
... > Lager 6922 > Hedi > Hedi
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 51,67*
€ 67,04*
Lager 6922
unbekannt
Frei Haus
ab € 55,66*
€ 71,86*
4 Tage
7
€ 6,45*
ab € 57,32*
€ 73,76*
8 Tage
30
€ 7,90*
ab € 59,51*
€ 76,16*
6 Tage
5
Frei Haus
ab € 101,84*
€ 126,76*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6922
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 71,86*
€ 85,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 70,32*
€ 83,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 66,14*
€ 78,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 63,86*
€ 75,99
pro Stück
ab 500 Stück
€ 55,66*
€ 66,24
pro Stück
Lagerstand: Lager 6922
Versand: Lager 6922
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6922
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.